- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- koito h3 24vのおすすめ人気ランキング
koito h3 24vのおすすめ人気ランキング
2026/01/27更新26件の「koito h3 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲン電球 24v 55w」、「H3バルブ24V」、「24v 75/70w」などの商品も取り扱っております。
色
クリア
定格電力(W)
55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色
クリア
定格電力(W)
70
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
適合
フォグランプ・ヘッドランプ
色
クリア
口金
PK22s
ガラス球形式
T10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプ
H3
本体寸法(mm)
高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm
消費電流(mA)
DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプ
H4
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
色
クリア
定格電力(W)
70
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
定格電力(W)
55
定格電力(W)
70
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
色
クリア
口金
PK22s
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3000
用途ヘッドランプ
タイプ
H4
適合
ヘッドランプ
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
純正品番
トヨタ:90981-17020。日産:B6719-H4401。マツダ:9970427570。三菱:MH056061。日野:04310-1476A。いすゞ:5-86122933。日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色
クリア
定格電力(W)
70
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色
クリア
定格電力(W)
70
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質
アルミ、PC
定格電流(mA)
550±20
明るさ(Lm)
1000
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
適合
一般フォグランプ用
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
PK22s
ガラス球形式
T11.5
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ
H4
色
ホワイト
定格電力(W)
75/70(明るさ110/100クラス)
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3770
1箱(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
適合
ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色
クリア
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
使用箇所
ヘッドランプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質
アルミ、LED、PC
電圧(V)
DC12/24
本体寸法(mm)
37×Φ12(プレートより上26)
光源
LED
配線長
本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm
LED使用数(個)
9
電球の種類
LED